Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00785-280-01 Hemd Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00785-280-01 Hemd Navy
MASCOT 00785-280-01 Hemd Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88753966
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628325196
EAN/GTIN:
     5708628325196
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
4XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helmut Feldtmann
4034/069
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.