| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88754087 Herst.-Nr.: 5707209771025 EAN/GTIN: 5707209771025 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Rot | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XL | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Winddicht | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group A EN 343 3/1 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Canvas structure.Do not use fabric softner. | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 300 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |