Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00930-880-171 Jacke Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00930-880-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 00930-880-171 Jacke Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754119
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628053020
EAN/GTIN:
     5708628053020
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (XS) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.