Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 09035-025-A49 Jacke Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 09035-025-A49 Jacke Anthrazit, Rot
MASCOT 09035-025-A49 Jacke Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88758468
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209770943
EAN/GTIN:
     5707209770943
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Canvas structure.Do not use fabric softner.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.