Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 16279-230-11010-82C56 Hosen Schwarz, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 16279-230-11010-82C56 Hosen Schwarz, Navy
MASCOT 16279-230-11010-82C56 Hosen Schwarz, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88765704
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074451944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Navy
Taschen für persönliche Utensilien
8 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
4
Reißverschlusstaschen
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Milde Trocknungsprozesse
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
205 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.