Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50138-932-22218 Jacke Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50138-932-22218 Jacke Anthrazit, Rot
MASCOT 50138-932-22218 Jacke Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88766907
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074319572
EAN/GTIN:
     5711074319572
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (S) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 13758-2 UPF 40+
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.