| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88770026 Herst.-Nr.: 5708628034562 EAN/GTIN: 5708628034562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XS | ![](/p.gif) | Taschen für persönliche Utensilien | 5 Taschen | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Reißverschlusstaschen | 3 Taschen | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | C2 | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Nylon | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 240 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 52 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke xs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |