Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot
MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88771250
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209994042
EAN/GTIN:
     5707209994042
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (S/M/L)
XS
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.95 clo)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.