Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00773-430-01-90C56 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00773-430-01-90C56 Hosen Navy
MASCOT 00773-430-01-90C56 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88779722
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628330596
EAN/GTIN:
     5708628330596
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Schenkeltaschen, die eine mit Patte und Klettverschluss. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Außentasche
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX, REACH
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.