Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sweatshirt Soho, , S, rostbraun, 50598-280-84-S Kapuzenpullover/-jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Sweatshirt Soho, , S, rostbraun, 50598-280-84-S Kapuzenpullover/-jacke Orange
MASCOT Sweatshirt Soho, , S, rostbraun, 50598-280-84-S Kapuzenpullover/-jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88781024
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074372584
EAN/GTIN:
     5711074372584
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
S
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.