Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Penrith Jacke Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Penrith Jacke Anthrazit, Rot
MASCOT Penrith Jacke Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88781715
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074315512
EAN/GTIN:
     5711074315512
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.