Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12004-530-01 Hemd Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12004-530-01 Hemd Navy
MASCOT 12004-530-01 Hemd Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88791554
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074083343
EAN/GTIN:
     5711074083343
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
200 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.