Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00930-880-171 Jacke Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00930-880-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 00930-880-171 Jacke Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88794668
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628053099
EAN/GTIN:
     5708628053099
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
XS
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (XS) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.