Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00520-620-02 Pilot Jacket Jacke Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00520-620-02 Pilot Jacket Jacke Rot
MASCOT 00520-620-02 Pilot Jacket Jacke Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88798240
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628034531
EAN/GTIN:
     5708628034531
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Rot
Größe (S/M/L)
XXL
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
C2
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.