Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00930-880-141 Jacke Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00930-880-141 Jacke Navy, Orange
MASCOT 00930-880-141 Jacke Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88798390
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628052962
EAN/GTIN:
     5708628052962
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (XS) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.