Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CA-USB3/AAE-50 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15,2 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CA-USB3/AAE-50 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15,2 m USB A Schwarz
Kramer Electronics CA-USB3/AAE-50 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15,2 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88934612
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     CA-USB3/AAE-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/22
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15.2 m
Kabeldurchmesser
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.