Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 144/40 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 144/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 144/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 144/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169797
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     82546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Praktisch und einfach zu bedienen: unser Zahlenschloss 144 mit extragroßen Zahlen und Zahlenwalzen, die sich noch leichter drehen lassen.

Denn der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit 3 oder 4 Zahlenrädern aufgrund der extra großen Zahlenwalzen leicht einstellen. Außerdem ist eine sehr gute und dauerhafte Lesbarkeit der Zahlen gegeben, da sie nicht aufgemalt, sondern in die Zahlenwalzen eingespritzt wurden. So sind sie langfristig sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpustiefe
17.5 mm
Höhe
77 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Durchgangshöhe
26 mm
Horizontaler Abstand (max.)
21.5 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Produktfarbe
Grün
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkel Form
U-förmig
Stellen
4 Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.