Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 83AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 83AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 83AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169807
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     38951
EAN/GTIN:
     4003318389511
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Gleichschließung, korrosionsgeschützt, ein robustes Leichtgewicht: Unser Vorhangschloss 83AL TITALIUM™ ist ein wahrer Allrounder! LEICHT UND FLEXIBEL Unser Vorhangschloss 83AL TITALIUM™ verfügt über einen austauschbaren Schließzylinder. Unser Vorhangschloss 83AL TITALIUM™ empfehlen wir, wenn Sie höhere Werte bzw. größere Gegenstände bei hohem Diebstahlrisiko absichern möchten. Es eignet sich daher sehr gut, um Gitter, Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schaltanlagen oder Schranken zu verriegeln. Dank dem austauschbaren Schließzylinder können Sie mehrere Schließzylinder (zum Beispiel den von der Eingangstür mit dem Schuppen) gleichschließend kombinieren und benötigen nur noch einen Schlüssel. Der Schlosskörper des 83AL besteht aus besonders leichtem TITALIUM™ Spezialaluminium, der Bügel aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung. Bei diesem Vorhangschloss können Sie zwischen zwei Schließmechanismen wählen: Bei der automatischen Verriegelung drücken Sie einfach den Bügel des 83AL hinunter, und das Vorhangschloss ist abgesperrt. Bei der Variante mit Schließzwang benötigen Sie einen Schlüssel, um zu verriegeln. Ein versehentliches Verriegeln ist damit ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
19 mm
Höhe
97 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
38 mm
Horizontaler Abstand (max.)
23 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Garage, Pforte
Produktfarbe
Silber
Korpusmaterial
Stahl
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.