Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 72/40HB40 orange vs. Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 72/40HB40 orange vs. Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 72/40HB40 orange vs. Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 72/40HB40 orange vs. Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169856
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43607
EAN/GTIN:
     4003318436079
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Für Industrie und Handwerk: Mit seinem massiven Schlosskörper aus Titalium – ein besonderes Spezialaluminium – ist es extrem hitzebeständig.

Die zehn lieferbaren Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern. Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung – etwa bei der Sperre von Hauptschaltern – eingesetzt zu werden. Schlösser der Serien 72 und 74 sind untereinander in einer Schließanlage kombinierbar. Mit diesen bunten Vorhangschlössern aus Aluminium sorgt ABUS für Sicherheit in Industrie und Handwerk.

Abgesichert werden können:

- Türen
- Tore
- Schränke
- Spinde
- Werkzeugkisten
- Keller
- Schuppen
- Schaltanlagen uns vieles mehr
- Auf Wunsch sind sie gleichschließend lieferbar
- Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
39 mm
Korpustiefe
19 mm
Korpushöhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
39 mm
Horizontaler Abstand (max.)
19.5 mm
Gewicht
141 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Pforte, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Orange
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.