Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl 215918 Abfallbeutel 20 l Transparent 12 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Swirl 215918 Abfallbeutel 20 l Transparent 12 Stück(e)
Swirl 215918 Abfallbeutel 20 l Transparent 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89170001
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     215918
EAN/GTIN:
     4008871215918
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Swirl® Anti-Geruch-Müllbeutel sind mit einem Geruchsabsorber ausgestattet, der zur Minderung von Gerüchen beiträgt. Ideal gegen schlechte Gerüche im Hausmüll.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
500 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 12 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.