| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89170032 Herst.-Nr.: 43604 EAN/GTIN: 4003318436048 |
| |
|
| | |
| Für Industrie und Handwerk: Mit seinem massiven Schlosskörper aus Titalium – ein besonderes Spezialaluminium – ist es extrem hitzebeständig.
Die zehn lieferbaren Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern. Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung – etwa bei der Sperre von Hauptschaltern – eingesetzt zu werden. Schlösser der Serien 72 und 74 sind untereinander in einer Schließanlage kombinierbar. Mit diesen bunten Vorhangschlössern aus Aluminium sorgt ABUS für Sicherheit in Industrie und Handwerk. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 39 mm | | Korpustiefe | 19 mm | | Korpushöhe | 86.5 mm | | Schäkeldurchmesser | 6.5 mm | | Durchgangshöhe | 39 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 19.5 mm | | Gewicht | 141 g | Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Schlüsseltyp | Unterschiedliche Schließung | | Produktfarbe | Violett | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schäkel Form | U-förmig | | Korrosionsbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |