Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Gembird CCB-USB2-AMmDM90-6 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89197476
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCB-USB2-AMMDM90-6
EAN/GTIN:
     8716309095471
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel schwarz typ a 1,8m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.