| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89452090 Herst.-Nr.: 12400103159 EAN/GTIN: 4007751847898 |
| |
|
| | |
| Deckender Acrylmarker für egal welchen Untergrund, egal welchen Style, egal welches Projekt - YOU ONLY NEED ONE. Die leuchtenden Farbtöne sind matt, deckend, lichtecht, wasserbasiert (Neon: halbdeckend, bedingt lichtecht) und eigenen sich für nahezu alle Untergründe. Intensive, knallige Werke entstehen mit den fluoreszierenden Neon-Farbtönen, welche bei Tages- und unter UV-Licht leuchten. Besonders edle Gestaltungen entstehen durch die matt metallisch schimmernden Metallic Farbtöne. Alle Farben sind in nassem Zustand aquarellierbar, misch- und verblendbar. Nach der Trocknung sind die Farben wasserfest und können übereinander gemalt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Grün | | Produktfarbe | Grün | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Strichbreite (min) | 1.5 mm | | Strichbreite (max) | 3 mm | | Wasserfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Kanvas, Stoff, Metall, Kunststoff, Stein, Holz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |