Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Marabu YONO Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu YONO Grün 1 Stück(e)
Marabu YONO Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89452177
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12400101061
EAN/GTIN:
     4007751847089
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Deckender Acrylmarker für egal welchen Untergrund, egal welchen Style, egal welches Projekt - YOU ONLY NEED ONE. Die leuchtenden Farbtöne sind matt, deckend, lichtecht, wasserbasiert (Neon: halbdeckend, bedingt lichtecht) und eigenen sich für nahezu alle Untergründe. Intensive, knallige Werke entstehen mit den fluoreszierenden Neon-Farbtönen, welche bei Tages- und unter UV-Licht leuchten. Besonders edle Gestaltungen entstehen durch die matt metallisch schimmernden Metallic Farbtöne. Alle Farben sind in nassem Zustand aquarellierbar, misch- und verblendbar. Nach der Trocknung sind die Farben wasserfest und können übereinander gemalt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Produktfarbe
Mehrfarben
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
1.5 mm
Geeignet für Materialien
Kanvas, Stoff, Glas, Metall, Kunststoff, Stein
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.