| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89452180 Herst.-Nr.: 12400101067 EAN/GTIN: 4007751847102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckender Acrylmarker für egal welchen Untergrund, egal welchen Style, egal welches Projekt - YOU ONLY NEED ONE. Die leuchtenden Farbtöne sind matt, deckend, lichtecht, wasserbasiert (Neon: halbdeckend, bedingt lichtecht) und eigenen sich für nahezu alle Untergründe. Intensive, knallige Werke entstehen mit den fluoreszierenden Neon-Farbtönen, welche bei Tages- und unter UV-Licht leuchten. Besonders edle Gestaltungen entstehen durch die matt metallisch schimmernden Metallic Farbtöne. Alle Farben sind in nassem Zustand aquarellierbar, misch- und verblendbar. Nach der Trocknung sind die Farben wasserfest und können übereinander gemalt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Grün | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 1 Farben | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 1.5 mm | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Kanvas, Stoff, Glas, Metall, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, marabu acrylmarker, acryl marker, highlighter grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |