Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40081767
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5M-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
142 mm
Merkmale
Material
Nylon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0314*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02576*
€ 0,03246*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,02903*
€ 0,03683*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0337*
€ 0,0572*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,2508*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,01*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 310,59*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.038,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.