Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KOF555-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KOF555-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Peerless KOF555-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Peerless KOF555-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91736940
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KOF555-3-EUK
EAN/GTIN:
     735029341734
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2438 mm
Verpackungstiefe
1219 mm
Verpackungshöhe
2134 mm
Paketgewicht
132000 g
Ergonomie
Swivel Winkel
30 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Zertifizierung
UL 48
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
2184 mm
Tiefe
321 mm
Höhe
1922 mm
Gewicht
88000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
181 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
60 kg
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
3
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.881,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.101,40*
€ 4.880,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.062,03*
€ 4.833,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.951,72*
€ 4.702,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.902,81*
€ 4.644,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.881,08*
€ 4.618,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.