Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17979-850-010 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17979-850-010 Hosen Navy
MASCOT 17979-850-010 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92353241
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074554232
EAN/GTIN:
     5711074554232
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, die eine mit Patte. Schenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Außentasche
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
245 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.