Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rally Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Rally Jacke Schwarz
U-Power Rally Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522799
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     IM110BC S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
Arbeiten Wind und wasserdichte Soft Shell Jacke mit atmungsaktivem Stretch-Gewebe.Handybrusttasche mit Reißverschluss und Besafe Technologie; geformte Ärmel für eine optimale Passform; winddichte und elastische Ärmelbündchen; verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen; Brillentasche; tailliert.Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen.Reflex Reißverschluss.Ideal für Landwirt, Kraftfahrer, Schreiner, Elektriker, Klempner, Installateur, Lagerist, Mechaniker, Maurer, Fischwirt, Flughafenpersonal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.