| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92600154 Herst.-Nr.: BS13-23025 EAN/GTIN: 4017538094513 |
| |
|
| | |
| Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.
· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Adern Material: Kupfergemisch · Farbe: schwarz Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |