Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell CL02 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92638319
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CL02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop Clevo N850 N855 N857 N870 N871 N875, Hyperbook N85 N85S N87 N87S entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Green Cell Zellen ausgestattet, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit garantieren. Die Batterie ist ein sorgfältig entwickeltes Modell, das speziell für den konkreten Laptop entwickelt wurde, was einen sicheren Betrieb und volle Effizienz des Computers gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Clevo
Kompatibilität
N850BAT-6 for Clevo N850 N855 N857 N870 N871 N875 Hyperbook N85 N85S N87 N87S
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.