| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-92989854 Herst.-Nr.: BS14-11045 EAN/GTIN: 4017538079183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Micro Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 480 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau:Power AWG 22 Data AWG 28 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/ schwarz Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |