| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92990008 Herst.-Nr.: BS14-11055 EAN/GTIN: 4017538079220 |
| |
|
| | |
| · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Micro Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 480 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau:Power AWG 22 Data AWG 28 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/ schwarz Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |