Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HA Cablecover Click 110 Kreuz-Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HA Cablecover Click 110 Kreuz-Kabelrinne Weiß
Hagor HA Cablecover Click 110 Kreuz-Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93012890
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8805
EAN/GTIN:
     4250058588050
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kreuz-Kabelrinne
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Höhe
20 mm
Länge (m)
0.06 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.