Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell WE21-3313G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell WE21-3313G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Nitrilschaum
Honeywell WE21-3313G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93047216
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     WE21-3313G-10/XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Kollektion
Workeasy
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Ölbeständig, Durchstoßfest
Abriebfest
Ja
Durchstoßfest
Ja
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.