Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell WE22-7313G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Honeywell WE22-7313G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Nitrilschaum
Honeywell WE22-7313G-10/XL Handschutz Schutzfäustlinge Grau Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     615-S560612
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     WE22-7313G-10/XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
XL
Größe (spezifisch)
10
Kollektion
Workeasy
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Ölbeständig, Durchstoßfest
Abriebfest
Ja
Durchstoßfest
Ja
Material
Material
Nitrilschaum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,22*
2 Tage
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,94*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,63*
€ 26,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,90*
€ 3,451
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,30*
€ 2,737
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.