Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Spanisch Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93163051
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-010523
EAN/GTIN:
5099206099135
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
295 x 131.95 x 20.97 mm
Tastaturgewicht
506.4 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1130 mAh
Batteriekapazität
4.181 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
161.4 mm
Höhe des Versandkartons
155.4 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
690 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech keyboard wireless
,
logitech tastaturen
,
logitech tastatur kabellos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 103,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,81*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,57*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen