Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-194788 Herst.-Nr.: 064AUSB--CC5 EAN/GTIN: 4719552125708 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8544429090 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE | | Kompatible Produkte | CAM540 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera für Videokonferenz, Konferenzkamera, USB Extender, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, usb kabel a stecker auf a stecker 10m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 185,56* | € 203,38* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 188,26* | € 206,90* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 194,60* | € 213,82* | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 196,45* | € 215,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 217,21* | € 238,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|