Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Kenwood KVC65.001WH Küchenmaschine 1200 W 5 l Edelstahl, Weiß Integrierte Waagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93572634
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KVC65.001WH
EAN/GTIN:
     5011423002002
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Integrierte Waagen
Ja
Knetfunktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewichtskapazität für Kuchenteig
2 kg
Gewichtskapazität für Brotteig
2.18 kg
Ei-Kapazität
12 Eier
Mehlschüsselkapazität
680 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
9500 g
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Bildschirm
Timer
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 302,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.