Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-101BK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93617508
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-101BK
EAN/GTIN:
     8711902069362
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Genießen Sie Ihre Plattensammlung mit dem LS-101BK Plattenspieler von Lenco. Dank seiner beiden Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von je 10 W Effektivwert können Sie Ihre Musik in höchster Klangqualität genießen. Um einen Stereoeffekt zu erzielen, können Sie die Lautsprecher auch getrennt und weit genug vom Plattenspieler entfernt aufstellen.

Der LS-101BK kommt mit mehreren modernen Funktionen und Wiedergabemöglichkeiten. Die Schallplatten können mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten von 33, 45 und 78 U/min abgespielt werden. Das Auto-Stopp-System sorgt dafür, dass am Ende der Schallplatte der Arm automatisch stoppt und der Teller aufhört, sich zu drehen. Da der LP-Teller und damit die Platte über einen Riemen angetrieben wird, gibt es keine unerwünschten Vibrationen, die das Tonsignal stören könnten. Zudem verfügt der LS-101BK über eine Tonhöhenregelung.

Darüber hinaus können Sie Musik von anderen Musikquellen abspielen. Über den AUX-Eingang schließen Sie mit einem Audiokabel einfach andere Musikquellen an. Sie können Ihre Lieblings-Playlist von Ihrem Smartphone oder Tablet aber auch ganz einfach kabellos über Bluetooth 5.0-Verbindung streamen. Aber der Plattenspieler verfügt nicht nur über eine Bluetooth-Empfangsfunktion, sondern auch über eine Bluetooth-Sendefunktion. Und schon können Sie Ihre Lieblings-LPs mit Ihren kabellosen Kopfhörern hören. Wie auch immer Sie etwas abspielen möchten, Sie werden stets einen optimalen Klang genießen.

Der Plattenspieler bietet nicht nur viele Abspielmöglichkeiten und eine hohe Klangqualität, sondern er ist auch aus soliden Materialien gefertigt. So hat er ein Gehäuse aus einer MDF-Faserplatte sowie einen Keramiktonabnehmer. Die Staubschutzhülle aus Kunststoff schützt den LS-101BK optimal vor Schäden. Beides, die Staubschutzhülle aus Kunststoff und auch der Netzadapter sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Tonhöhenregler
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Plattenspieler Typ
Ceramic
Autostop
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4860 g
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Impedanz
4 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Audio (L,R) Out
1
AUX-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4070 g
Plattendurchmesser
200 mm
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
130 x 120 x 200 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.