Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
DELL Classic+ Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93784107
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7273760
EAN/GTIN:
     5051794008098
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
560 g
Weitere Suchbegriffe: 14 zoll laptoptasche, laptop-tasche, targus laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,17*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 96,00*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 44,72*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 43,92*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,49*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 38,65*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 258,04*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.951,56*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,29*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,55*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,28*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 275,22*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 892,31*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,03*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.