Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9451301 Luftreiniger 110 m² 68 dB 180 W Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9451301 Luftreiniger 110 m² 68 dB 180 W Satinierter Stahl
Fellowes 9451301 Luftreiniger 110 m² 68 dB 180 W Satinierter Stahl
Fellowes 9451301 Luftreiniger 110 m² 68 dB 180 W Satinierter Stahl
Fellowes 9451301 Luftreiniger 110 m² 68 dB 180 W Satinierter Stahl
Fellowes 9451301 Luftreiniger 110 m² 68 dB 180 W Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94037774
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9451301
EAN/GTIN:
     0043859688258
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
180 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
885.8 mm
Tiefe
271.5 mm
Höhe
576.3 mm
Gewicht
20410 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anzahl der Filterstufen
4
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
110 m²
Geräuschpegel
68 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
42 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
68 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.603,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,81*
€ 2.408,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,17*
€ 2.119,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,06*
€ 2.039,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,23*
€ 1.974,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.603,71*
€ 1.908,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.