Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-65015 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-65015 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,5 m USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-65015 USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94477803
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-65015
EAN/GTIN:
     4017538096265
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit dem USB4 Kabel überträgen Sie alle wichtigen
Übertragungsprotokolle für den Computing und
Multimedia Bereich.

Es unterstützt u.a. :
- PCI Express
- USB4 40Gbps
- Thunderbolt 3 (partiell)
- Displayport 1.4 bis zu 8K
- SuperSpeed USB bis zu 20 Gbit/s
- PowerDelivery

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation
und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen.
Für Geräte mit höherem Energiebedarf können sie auch gleichzeitig Ihr Notebook /
Ultrabook mit bis zu 100 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Info: nicht alle Geräte mit USB-C® Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnelladefähigkeit (PD 3.0), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 40 Gbit/s
(USB4 40Gbps / Thunderbolt 3), informieren Sie sich hierzu bitte bei
Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-65005
ab € 16,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-65025
ab € 22,16*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-65155
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.