Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB 3.2 Gen1 Lade-/Datenkabel A-Stecker - C-Stecker 1 Meter, Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB 3.2 Gen1 Lade-/Datenkabel A-Stecker - C-Stecker 1 Meter, Nylon
ACT USB 3.2 Gen1 Lade-/Datenkabel A-Stecker - C-Stecker 1 Meter, Nylon
ACT USB 3.2 Gen1 Lade-/Datenkabel A-Stecker - C-Stecker 1 Meter, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94590842
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3094
EAN/GTIN:
     8716065490213
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Mit diesem USB-A-zu-USB-C-Kabel übertragen Sie Daten, laden und synchronisieren Ihr Smartphone oder Tablet. Verwenden Sie dieses Kabel in Kombination mit einem heimischen oder Kfz-USB-Ladegerät. Das Kabel hat ein Nylon-Geflecht, das Kabelsalat verhindert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.