Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 20 W + 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 20 W + 12 W
DeLOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 20 W + 12 W
DeLOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 20 W + 12 W
DeLOCK USB Ladegerät USB Type-C PD 3.0 und USB Typ-A mit 20 W + 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95221701
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41455
EAN/GTIN:
     4043619414550
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Ladegerät von Delock kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C Power Delivery (PD) ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 20 Watt geladen werden.
Zusätzlich steht ein USB Typ-A Anschluss mit einer Spannung von 5 V, und mit bis zu 12 Watt Leistung für andere Mobilgeräte zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
32 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Tiefe
59.5 mm
Höhe
27.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.