Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Sakura XPFKA302 Leuchtmarker Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-95266843
Hersteller:
Sakura
Herst.-Nr.:
XPFKA302
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Dieser Pen-Touch hat eine medium Spitze (Strichstärke 2,0 mm) mit gelber fluoreszierender Tinte, welche einen leuchtenden Effekt auf weißen, schwarzen und farbigen Untergründen hinterlässt. Betrachten Sie Ihre fertige Arbeit bei Schwarzlicht und bewundern Sie, wie schön die von Ihnen gezeichneten Linien aufleuchten!
Die Pen-Touch Marker eignen sich perfekt zum Dekorieren und Illustrieren in leuchtenden Farben. Geben Sie Ihren Projekten, Geschenken, Festtagsverzierungen, Karten und Einladungen eine besondere Note oder schreiben Sie eine persönliche Botschaft oder einen Jahrestag auf eine Weinflasche. Mit den Pen-Touch-Markern können Sie auf vielen verschiedenen Oberflächen wie beispielsweise Karton, Kunststoff, Holz, Glas, Porzellan, Papier und Metall schreiben.
Vor dem Gebrauch mit aufgesetzter Kappe schütteln, damit die Tinte zu fließen beginnt und die Farbe gemischt wird. Drücken Sie die Spitze in aufrechter Position herunter, um den Innendruck abzubauen. Die Tinte fließt aus der Kammer direkt in die Spitze des Markers.
Die Tinte des Pen-Touch ist chemisch stabil, wasserfest und kann auf viele Oberflächen aufgetragen werden. Ob die Markierung dauerhaft ist oder nicht, hängt von der Oberfläche und den Bedingungen ab, die auf die Markierung einwirken (Waschen, Reiben, Chemikalien, Hitze, Kälte usw.).
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Porzellan, Holz
Spitze Weite
2 mm
Farbcode
302
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Porzellanmarker
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
permanent marker gelb
,
permanent marker
,
sakura permanent marker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura Pen-touch Metallic Gold
Sakura
41501
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura Pen-touch Metallic Kupfer
Sakura
41503
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura Pen-touch Metallic Silber
Sakura
41502
ab € 2,61*
Sonstiges
Sakura Pen-touch Regular Weiß 1 Stück(e)
Sakura
42500
ab € 2,63*
Sonstiges
Sakura XPFKA305 Leuchtmarker Orange
Sakura
XPFKA305
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura XPFKA319 Leuchtmarker Rot
Sakura
XPFKA319
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura XPFKA320 Leuchtmarker Pink
Sakura
XPFKA320
ab € 2,63*
Sonstiges
SAKURA Permanent-Marker Pen-touch Mittel, blau (8012267)
Sakura
XPFKA36
ab € 2,66*
Sonstiges
SAKURA Permanent-Marker Pen-touch Mittel, gelb (8012262)
Sakura
XPFKA3
ab € 2,63*
Sonstiges
SAKURA Permanent-Marker Pen-touch Mittel, grün (8012261)
Sakura
XPFKA29
ab € 2,66*
Sonstiges
SAKURA Permanent-Marker Pen-touch Mittel, rot (8012259)
Sakura
XPFKA19
ab € 2,62*
Sonstiges
SAKURA Permanent-Marker Pen-touch Mittel, schwarz (8012268)
Sakura
XPFKA49
ab € 2,63*
Sonstiges
SAKURA Permanent-Marker Pen-touch Mittel, violett (8012260)
Sakura
XPFKA24
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen