Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google GA03502-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA03502-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Weiß AC Drinnen
Google GA03502-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95600892
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03502-EU
EAN/GTIN:
     193575030685
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mehr Zeit sparen

Das Ladegerät sorgt bei USB-C-Geräten für bis zu 66 %1 mehr Leistung als 18-W-USB-C-Ladegeräte der vorherigen Generation.

Portables Aufladen.

Lade alle deine Google-Geräte und auch Geräte von Drittanbietern ganz bequem auf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
21 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Ausgangsspannung
PD 20 V ⎓ 1,5 A, 15 V ⎓ 2 A, 5 V/9 V ⎓ 3 A; PPS 21 V ⎓ 1,5 A. 11 V ⎓ 3 A V
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
68.05 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
71 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, google usb netzteil 30 w, universalladegerät, ladegerät usb 30watt, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.