Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82909 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB A Micro-USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82909 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB A Micro-USB B Grau
DeLOCK 82909 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,2 m USB A Micro-USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9590965
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82909
EAN/GTIN:
     4043619829095
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses USB 3.0 Kabel dient zum Anschluss sowie zur zusätzlichen Spannungsversorgung Ihrer USB 3.0 Geräte, wie z.B. externes 2.5 oder 3.5 HDD Gehäuse an Ihr Notebook oder Ihren PC. Somit benötigen Sie kein extra Netzteil zum Betrieb Ihres Gerätes. Die hohen Drahtquerschnitte der Power- und Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem System.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
USB 3.0
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82753
ab € 7,66*
Zubehör
Delock
83176
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.