Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BMH 160 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BMH 160 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 160 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 160 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 160 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 160 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96662639
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3005
EAN/GTIN:
     4017337172924
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
Weitere Informationen:
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.