Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Beat Tasse Grau Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seltmann Weiden Beat Tasse Grau Kaffee
Seltmann Weiden Beat Tasse Grau Kaffee
Seltmann Weiden Beat Tasse Grau Kaffee
Seltmann Weiden Beat Tasse Grau Kaffee
Seltmann Weiden Beat Tasse Grau Kaffee
Artikel-Nr.:
     2813-452-9550
Herst.-Nr.:
     001.753836
EAN/GTIN:
     4052212099026
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Beat
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66 mm
Durchmesser
120 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.26 l
Produktfarbe
Grau
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Feuerfest
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,90*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,72002*
€ 52,90002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.